Beli oli stp untuk sepeda motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BM1 Synthetic Motor Oil PC 1500 (Sepeda Motor Matic)Deskripsi:Pelumas semi sintetis terbaru yang dibuat khusus untuk sepeda motor matic dengan mesin teknologi dan presisi tinggi, dengan keunggulan PC-AFA, melindungi mesin dari gesekan secara maksimal, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar.atribut:
- API Service: SL
- STP High Performance Motor Oil (Oli Mesin)atribut:
- SAE: SAE 20W-50
- API Category: SL/CF
- STP Oli Mesin Sintetikatribut:
- API Category: SM/CF
- Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Deskripsi:- Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Viscosity Index: 137
- MOTUL Oli Mesin Mobil/Motor 7100 Ester 4TDeskripsi:Keunggulan : - Sangat baik bagi sepeda motor yang mobilitasnya di jalanan yang stop-and-go, terutama motor gede (motor yang sporty) - Mendapatkan kenyamanan berkendara dengan perpindahan kecepatan yang halus - Tingkat perlindungan maksimal bagi gearbox (FLS > 14) - Diformulasikan dengan memenuhi standar terbaru dari pabrikan untuk tingkat konsumsi oli dan proteksi gearbox (FZG Gear Test: FLS 14) - Performa mantap di segala temperatur - JASO MA2 mengoptimalkan performa kopling (clutch) pada tiga mode berkendara, yakni: kecepatan awal (mula), kecepatan akselerasi dan kecepatan penuh • Meningkatkan performa dan proteksi mesin (ketahanan oil film yang baik /mengurangi friksi internal) Standar/Approval - API SN. - JASO MA2atribut:
- Size (L): 1.0
- Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modernatribut:
- SAE Grade: 5W30
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- BM1 PC 3100 - Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin)Deskripsi:Pelumas semi sintetis yang dibuat untuk operasional beban kerja ringan maupun berat, dengan keunggulan PC-AFA. Sangat cocok untuk kendaraan bermesin standar sederhana dengan kondisi mesin yang baik.atribut:
- API Service: SJ
- ASPIRA Oli RemDeskripsi:Merupakan minyak rem dengan formula khusus untuk menjaga ketangguhan sistem pengereman kendaraan Anda. Untuk memberikan umur yang lebih panjang pada mesin Anda periksa dan ganti minyak rem Anda secara berkala setiap 20.000 Km atau 1 tahun (mana yang dicapai terlebih dahulu). Dapat digunakan untuk semua jenis mobil.atribut:
- Size (ml): 300
- Car Type: Semua Mobil
- Type: DOT 3
- BM1 PC 3000 - Gasoline Engine Oil MobilDeskripsi:Pelumas semi sintetis yang dibuat untuk operasional beban kerja ringan maupun berat, dengan keunggulan PC-AFA. Sangat cocok untuk kendaraan bermesin standar sederhana dengan kondisi mesin yang baik.atribut:
- API Service: SJ
- TRUSCO Magnet Ferit dengan Round HoleDeskripsi:Trusco memiliki range produk Ferrite Magnet yang lengkap dengan ukuran ketebalan 2 - 4 mm, digunakan untuk perakitan speaker, headphone dan motoratribut:
- Purpose of Use: As a speaker, a headphone or motor parts.
- TRUSCO Magnet NeodymiumDeskripsi:- It is a neodymium magnet with the strongest magnetic field in the magnet.- As a sensor or motor part.atribut:
- Thickness (mm): 6.0
- Adsorption Ability (N): 53.90
- Hole Diameter (mm): 7.0
- Surface Magnetic Flux Density (T): 0.36
- Outer Diameter d (mm): 18.0
- TRUSCO Neodymium magnet roundDeskripsi:It is a neodymium magnet with the strongest magnetic field in the magnet. As a sensor or motor part.atribut:
- Thickness (mm): 5.0
- Adsorption Ability (N): 7.40
- Surface Magnetic Flux Density (T): 0.35
- Outer Diameter d (mm): 6.0
Daftar Harga oli stp untuk sepeda motor Terbaru April 2026
| BM1 Synthetic Motor Oil PC 1500 (Sepeda Motor Matic) | Rp62.900 |
| STP High Performance Motor Oil (Oli Mesin) | Rp89.900 |
| STP Oli Mesin Sintetik | Rp98.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin) | Rp88.900 |
| MOTUL Oli Mesin Mobil/Motor 7100 Ester 4T | Rp239.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin) | Rp239.900 |
| Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin) | Rp78.900 |
| STP Super Heavy Duty Brake Fluid DOT-3 Neutral | Rp12.900 |
| BOSCH Battery VRLA (Aki Kering) | Rp139.900 |
| BM1 PC 3100 - Gasoline Engine Oil Mobil (Oli Mesin) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102121498-1.jpg)
/P102041796-1.jpg)

/6hP102212233-8.jpg)

/P102212264-1.jpg)
/80P102212288-2.jpg)

/P101518466-1.jpg)
/P102121689-1.jpg)